Izvedba:
- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do ⌀ 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg ⌀.
Upotreba:
Za glave vretena DIN 55027 s vijcima i maticama s vijencem. Steznu glavu valja učvrstiti bez prirubnice izravno na glavu vretena.
Standard:
DIN 702-3.
Materijal:
U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).
Opseg isporuke:
1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.
Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.
Dodatni pribor:
Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br.
312970 −
312990.