T matice s vijcima, poboljšane 14 mm

Artikl br.: 313805 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalni pritezni moment 70 Nm
Navoj G M12
Razmak između provrta b 25 mm
Širina utora S 14 mm
Visina H 20,5 mm
Visina stepenice h 8,5 mm
prikladno za proizvod Röhm KFD-HE 210
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313805 14
EAN / GTIN 2050001929877
Broj proizvođača 0146131

Opis

Izvedba:

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Proizvod Röhm KFD-HE.

Opseg isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 − 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.