Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 5×D midi 10R

Artikl br.: 319463 10R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Vibracija: prigušeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja desno
Stezni ⌀ D1 10 mm
⌀ drške D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Duljina izboja L1 50 mm
Duljina drške Ls 53 mm
Ukupna duljina L2 109 mm
Polumjer R 1,2 mm
C 1 mm
Odstupanje Z od osovine 11 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Vibracija prigušeno
Vrsta proizvoda Stabilizator držača za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319463 10R
EAN / GTIN 4062406309299

Opis

Izvedba:

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.
Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8×D.
Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s 7×D, odn. drška ⌀ D2 = 25 mm dostupno na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu