{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H6) | 25 mm | |
VDI veličina | VDI 20 | |
Vanjski ⌀ d3 | 45 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 20 | |
Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
Broj artikla | 319150 25 |