{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | F | |
za Morse konus drške | 4 | |
VDI veličina | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ vijenca d2 | 83 mm | |
d3 | 31,267 mm | |
⌀ d4 | 68 mm | |
l1 | 80 mm | |
l2 | 22 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
Broj artikla | 319745 4 | |
Broj proizvođača | 319745 4 |