Osnovna ploča 250 mm

Artikl br.: 313910 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina A 354 mm
Širina B 292 mm
Visina H 32 mm
Širina utora S 18 mm
Polukrug F 224 mm
Prolaz E 147 mm
Ukupna težina 11,5 kg
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313910 250
EAN / GTIN 5907412203720
Broj proizvođača 329450060000

Opis

Izvedba:

Osnovna ploča za precizno i brzo podešavanje glave. Lako pričvršćivanje na stol pomoću steznih utora.

Upotreba:

Za pričvršćivanje okretnih glava pomoću cilindričnog centrirajućeg prihvata DIN 6350.

Opseg isporuke:

T-matice s vijcima, pričvrsni vijci.