ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Glava držača za unutarnje tokarenje za zvjezdasti revolver. 10 mm

Artikl br.: 319173 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 10 mm
Duljina D (L) 60 mm
Prihvat Tip B H = 120
Vrsta proizvoda Pribor VDI prihvata alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319173 10
Broj proizvođača 090-20204010B

Opis

Izvedba:

Prvi puta je uspješno kreiran osnovni držač, koji je moguće koristiti na pločastom i zvjezdastom revolveru. Neovisno o bilo kakvom mehanizmu za usmjeravanje.
Modularna izvedba sustava.

Prednost:

  • Svi alati s izravnim IKZ spojem.
  • Reduciranje troškova putem eficijentnog skladištenja.
  • Veća produktivnost poboljšanim pozicioniranjem.

Upotreba:

Rekonstrukcijom poklopac moguće koristiti desno i lijevo.

Napomena:

Primjereno za protuvibracijske bušeće šipke br. 264902 − 264908, br. 264910 − 264922 ili alate s cilindričnom drškom (npr.: VHM bušeće šipke od ⌀ 10 mm).
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
    Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu