{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 20 mm | |
VDI veličina | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Navoj M | M 14×1,5 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319275 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782410 |