{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | E | |
Provrt d2 (H7) | 25 mm | |
VDI veličina | VDI 50 | |
d8 | 98 mm | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 319405 25 |