ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Aksijalni osnovni prihvat stacionarni VARIA 25/V3

Artikl br.: 319852 25/V3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

VARIA veličina V3
VDI veličina 25
Vanjski ⌀ D 58 mm
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 25
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319852 25/V3
Broj proizvođača 19.25V3

Opis

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, list 2.

Odgovara:

Umetci VARIA br. 319801319838, 319872319874.