ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat 315/8 mm

Artikl br.: 310650 315/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-2
Veličina konusa 8
Vanjski ⌀ A 315 mm
Prolaz E 103 mm
Visine bez čeljusti H1 96 mm
visina s čeljustima H2 142 mm
Broj vijčanih svornjaka 6
Veličina vijčanih svornjaka 3/4−16
Četverokutni ključ K 14 mm
Težina 50 kg
maksimalan broj okretaja 2.300 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 310650 315/8
Broj proizvođača 109160

Opis

Izvedba:

  • Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
  • Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
  • Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 702-2.

Opseg isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.
1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-2 odgovara staroj normi DIN 55027.
Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110313140.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vanjski ⌀ A / konus (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu