Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima 13-1/2

Artikl br.: 342225 13-1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 13-1/2
Stezni raspon 1,5 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 42,4 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 74 mm
Prihvat 1/2-20 col
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem S2
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342225 13-1/2
EAN / GTIN 4019208415901
Broj proizvođača 1322223

Opis

Izvedba:

Čeljusti su kaljene.
Za desni hod.
Upotrebljiva za desni i lijevi smjer vrtnje jer može se osigurati vijkom (lijevi navoj).

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, udarnim bušilicama i standardnim bušilicama.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu