{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus drške | 2 | |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 56 mm | |
L1 otvorena | 89 mm | |
L1 zatvorena | 102,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341125 2 | |
EAN / GTIN | 4250261511050 | |
Broj proizvođača | 100 0160 MK2 0 |