{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 81,9 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 92 mm | |
Ukupna duljina | 137,9 mm | |
Duljina drške | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava bušilice |
Broj artikla | 341265 25 | |
EAN / GTIN | 4062406086626 |