{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0 mm - 8 mm | |
Vanjski ⌀ | 37 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 78 mm | |
Konus stezne glave | B 10 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 10,094 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341420 6 | |
EAN / GTIN | 4045197883209 |