Samostezna glava za bušenje Supra sa SKS 13/16

Artikl br.: 341455 13/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 13/16
Stezni raspon 1 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 42,8 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 89,3 mm
Konus stezne glave B 16
najveći konus stezne glave ⌀ 15,733 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341455 13/16
EAN / GTIN 4019208069036
Broj proizvođača 305203

Opis

Izvedba:

Sa osiguranjem sile stezanja (SKS) za udarne bušilice. Za desni i lijevi smjer rotacije.
S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za postavljanje na utične drške br. 342300342887 ili izravno na strojno vreteno.