{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ | 9 mm | |
Prihvat | SK 52 | |
Stezni raspon | 8 mm - 10,5 mm | |
Površina stezanja | Poprečni žljebovi | |
Tvrdoća | 60 HR | |
Profil | okruglo | |
Duljina D (L) | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava |
Broj artikla | 329922 9 | |
Broj proizvođača | SK52BZIR9,0 |