{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 254 mm | |
Duljina D (L) | 110 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 45 mm | |
Razmak između provrta a | 30 mm | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora D | 16 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
odgovaraju kodu boja | Schunk snažna stezna glava i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313725 254 | |
EAN / GTIN | 4067263152316 |