Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 160

Artikl br.: 313475 160
Postavite cijenu 3 Piece (22,83 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina D (L) 78 mm
Širina B 35 mm
Visina H 40 mm
Razmak između provrta a 15 mm
Razmak između provrta b 22 mm
Širina utora D 17 mm
za navoj DIN 912 M12
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313475 160
EAN / GTIN 4019208193489

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola ×90°.
Ukošen za mali ⌀ stezanja.
Fino glodani utor i ozubljenje, nepolirani.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.