{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Veličina konusa | 8 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 250 mm | |
Prolaz E | 76 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 83 mm | |
visina s čeljustima H2 | 124 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
Veličina vijčanih svornjaka | M16 | |
Konus za centriranje ⌀ B | 139,735 mm | |
Četverokutni ključ K | 12 mm | |
Težina | 30,3 kg | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026459 | |
Broj proizvođača | 185544 |