{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ | 27 mm | |
Tip | 173 E | |
F | 48 mm | |
A | 50 mm | |
K | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 94 mm | |
Kut α | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 329550 27 | |
EAN / GTIN | 4045197309754 | |
Broj proizvođača | 10128012700 |