Stezna vodilica 120 600 mm

Artikl br.: 360110 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina vodilice 600 mm
Duljina D (L) 600 mm
Širina B 120 mm
Visina H 60 mm
Vrsta proizvoda Zatezna vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397

Opis

Izvedba:

  • Sve funkcionalne površine su precizno brušene, točnost uparivanja 0,03mm.
  • Vodilice i čeljusti s površinski kaljeni.
  • Kompaktan modularan oblik, velika sila stezanja 40 kN, maksimalni moment stezanja 50Nm.
  • Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav sa nultom točkom (priključni razmak 200mm), moguče stezanje putem steznih/rasterskih ploča ili steznih vilica.
  • Ravnalo na gornjoj površini vodilice omogućava brzo ponovno pozicioniranje steznih čeljusti.
  • Moguće koristiti u kombinaciji s raznim mjernim uređajima.
  • Moguće je uobičajeno i grip stezanje.
  • Stezni raspon moguće je individualno produžiti.
  • Jednostavno stezanje pomoću momentnog ključa.

Upotreba:

  • 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
  • Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

Dodatni pribor:

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, graničnik za obratke vidi br. 360112 do 360129. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 18M16, stezni sustav br. 360127

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu