{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 100 mm | |
maksimalni područje stezanja b | 160 mm | |
Visina čeljusti C | 40 mm | |
Ukupna duljina a | 270 mm | |
Ukupna širina B | 100 mm | |
Težina | 9,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni škripac |
Broj artikla | 363650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197313621 | |
Broj proizvođača | B 60 15 0 0008 |