Par paralelnih pločica, 125×10 Donja strana magnetska 37 mm

Artikl br.: 366326 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 125 mm
širina 10 mm
Visina 37 mm
Tolerancija visina ± 0,01 mm
Tvrdoća 60 HRC
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366326 37
EAN / GTIN 4062406298517

Opis

Prednost:

  • Fleksibilna primjena zahvaljujući integriranim šipkastim magnetima s donje strane.
  • Skraćivanje vremena opremanja.