Osnovna čeljust fiksna 160

Artikl br.: 361520 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 160,4 mm
Visina čeljusti h 49,8 mm
Duljina čeljusti l 104 mm
za tip 160
odgovaraju kodu boja TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361520 160
EAN / GTIN 4250364401166
Broj proizvođača 6921704005731

Opis

Izvedba:

Čeljust fiksna.

Upotreba:

  • Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.
  • Prihvat klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.