Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala BT 40 kratko

Artikl br.: 302596
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
111 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min-1.S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.
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
    ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu