Izvedba:
Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D
1 6 mm (premještaj za 10 mm).
Od steznog ⌀ D
1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
GARANT: HSK dosjedne površine obrađene.
Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).S
provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojima, koji se mogu zatvoriti. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ne može se zatvoriti.
Upotreba:
- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.
Opseg isporuke:
Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).
Dodatni pribor: