{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308268 10 | |
EAN / GTIN | 2050001690463 | |
Broj proizvođača | 16.306.100.10.Z |