Stezna glava za ER čahure oblik AD SK 50 A = 70

Artikl br.: 300555
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
191 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
HOLEX −
izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min−1, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).