Stezna glava za ER čahure PSC 50 kratko

Artikl br.: 308514
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
22 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.
Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.