Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB SK 40 A = 160

Artikl br.: 300665
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
46 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica za HSC. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Standardno s Balluffchip rupom.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini-matica GARANT art. 309650

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309740.
Stezni vijak (AB) br. 308600308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.