ER stezna čahura s brtvom 11/16 mm

Artikl br.: 309001 11/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309001 11/16
EAN / GTIN 4062406104399

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni ⌀.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu