{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 426 E | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 27,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308920 5/64 | |
EAN / GTIN | 4062406103750 |