{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ trna D1 | 60 mm | |
Duljina D (L) | 26,5 mm | |
Širina B | 25,4 mm | |
Visina H | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 309895 60 | |
EAN / GTIN | 2050001772244 |