Utorna matica za prihvate alata 27 mm

Artikl br.: 309895 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 27 mm
Duljina D (L) 14,9 mm
Širina B 12 mm
Visina H 12,6 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309895 27
EAN / GTIN 2050001752727

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu