Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P BT 40 A = 160

Artikl br.: 302888
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
  • Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
  • Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
  • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
  • Alternativno kod CENTRO P –> bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Opseg isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 − 308806, AB stezni ključ br. 308820308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368309381 i za strojne ureznike br. 309402309419 (ne Holex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h10.
  • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Centro P"