{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 50 ultra kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 40 mm | |
Vanjski ⌀ D | 69,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300412 20 | |
Broj proizvođača | 300412 20 |