OZ stezna matica 2-16 mm

Artikl br.: 309670 2-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6388 D
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezno područje stezne glave 2 mm - 16 mm
Standard DIN 6388 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Ukupna duljina 24 mm
Vanjski ⌀ D 43 mm
Navoji M33×1,5
maksimalni stezni moment 100 Nm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155

Opis

Izvedba:

  • Matica je otvrdnjena za uporabu i brušena sa svih strana.
  • S tlačnim prstenom na kugličnim ležajevima radi veće sile stezanja i s manjim radijalnim odstupanjima.

Odgovara:

Stezne glave za OZ čahure, br. 300695; 302460; 302462; 302475 i br. 302477.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi