{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,3 mm - 10 mm | |
Prihvat | HSK-E 40 | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | |
Izvedba | usko | |
Duljina izboja A-dimenzija | 91 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Rezervni odvijač br. 627425 | SW 4 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 |