Kratka stezna glava za bušenje oblik AD BT 40

Artikl br.: 303171
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
62 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.
Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.
  • Tanka izvedba.
  • Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.
  • Optimalni moment stezanja na alatu.

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.