{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307523 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544508 |