{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Korisna duljina L1 | 59 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Navoj M | 22 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 |