Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik AD 16 mm

Artikl br.: 303760 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6358
  • Norma prihvata: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat BT 40 kratko
Standard DIN 6358
Norma prihvata JIS B6339; JIS B6339
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Izvedba BT-DC
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
a 1 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 16
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 16
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303760 16
EAN / GTIN 4062406250560

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu. Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S utorom za RFID / Balluff čip.

Prednost:

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:
  • Kvalitetnija površina
  • Dulji vijek trajanja alata
  • Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja
  • Bolja koncentričnost
BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806. specijalni ključ br. 309840.