Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB SK 50 A = 55

Artikl br.: 300930
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
61 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6358
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.
GARANT −Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Upotreba:

  • S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
  • S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.