High-Perfomance držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala SK 40 A = 300

Artikl br.: 301102
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
4 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Povećana površina nalijeganja.

Prednost:

SM jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod duljih slobodnih duljina alata.
  • Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.
  • Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.
  • Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.
  • Zaštita vratila stroja od vibracija.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Kvaliteta balansiranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.
Druge veličine dostupne na upit.