Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka HSK-A 100

Artikl br.: 307517
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
68 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

  • Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu