Hidraulička stezna glava, uska HSK-E 40 A = 85

Artikl br.: 307526
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
22 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC; HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Moguće aksijalno namještanje duljine.
  • Drške tvrdo zavijčane.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.

Prednost:

  • Otporno na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. bez lemljenih tlačnih komora.
  • Idealne karakteristike prigušenja.
  • Visoko prenosivi okretni momenti za procesnu sigurnost.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa..
Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135302165.
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
    ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu