Izvedba:
Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući rupu za RFID/Balluff čip, visokoučinkovitu steznu maticu (do 25000 min-1).
Prednost:
- Izvrsna kružnost vrtnje u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 µm sa steznim čahurama od 2 µm, rotacija 6 µm sa steznim čahurama od 5 µm.
- Izrazito velike sile stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
- Antivibracijski učinak ostvaren 2-dijelnom steznom maticom.
Upotreba:
Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.
Opseg isporuke:
Uključuje preciznu steznu maticu.
Dodatni pribor:
Napomena:
- Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
- Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
- Upotrebljava se samo u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
- Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.