{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 3 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308981 3 | |
EAN / GTIN | 2050001766786 | |
Broj proizvođača | 13716010300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 32 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tip | 470 E | 470 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |