Držač za glodače glave s navojnom drškom konusna izvedba HSK-A 100

Artikl br.: 307046
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
57 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Konusna izvedba.
S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za prihvat glodačih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 301358, redukcijski dio br. 301359, cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

Prihvati odn. produžeci od punog tvrdog metala za glodala s navojnim prihvatom br. 301374301379 i br. 301361301368.
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
    navoj M × duljina L1 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu